ProductPage

GUHRING Extra kurzer Spiralbohrer Typ Nr. 5516

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6539
Material: Volhartmetall
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 3 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539 GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 3 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539 Artikelnummer 12011941
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 79 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539 GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 79 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539 Artikelnummer 12011979
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6539
Material: Volhartmetall
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)