ProductPage

GUHRING Ratiobohrer mit Kühlkanal Typ Nr. 5510

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm): 10.1
Schneidenlänge (mm): 55
Gesamtlänge (mm): 102
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6537K
Material: Volhartmetall
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HA 3xD 10,10mm GUHRING Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HA 3xD 10,10mm Artikelnummer 12043260

Katalog Artikelnr 1: 12061010

Durchmesser (mm): 10.1
Schneidenlänge (mm): 55
Gesamtlänge (mm): 102
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6537K
Material: Volhartmetall
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)