ProductPage

GUHRING Ratiobohrer ohne Kühlkanal Typ Nr. 5514

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm): 5.2
Schneidenlänge (mm): 28
Gesamtlänge (mm): 66
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6537K
Material: Volhartmetall
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 5,20mm GUHRING Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 5,20mm Artikelnummer 12043073

Katalog Artikelnr 1: 12000520

Durchmesser (mm): 5.2
Schneidenlänge (mm): 28
Gesamtlänge (mm): 66
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6537K
Material: Volhartmetall
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)