ProductPage

GUHRING Spiralbohrer mit Hartmetallspitze Typ Nr. 705

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 8041
Material: Hartmetall
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 12 mm gesamtlänge 146 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 12 mm gesamtlänge 146 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969749
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 13 mm gesamtlänge 146 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 13 mm gesamtlänge 146 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969754
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 14 mm gesamtlänge 168 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 14 mm gesamtlänge 168 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969756
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 16 mm gesamtlänge 175 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 16 mm gesamtlänge 175 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969764
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 18 mm gesamtlänge 185 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 18 mm gesamtlänge 185 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969768
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 20 mm gesamtlänge 215 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 20 mm gesamtlänge 215 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969772
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 23 mm gesamtlänge 225 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 23 mm gesamtlänge 225 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969778
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 26 mm gesamtlänge 260 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 26 mm gesamtlänge 260 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969783
Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 28 mm gesamtlänge 260 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 28 mm gesamtlänge 260 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041 Artikelnummer 11969786
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 8041
Material: Hartmetall
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)