ProductPage

FORMAT Spiralbohrer Typ 1183

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Filter löschen (64 der 64 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,0mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,0mm Artikelnummer 12737848

Katalog Artikelnr 1: 11830100

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,10mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,10mm Artikelnummer 12737850

Katalog Artikelnr 1: 11830110

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,20mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,20mm Artikelnummer 12737851

Katalog Artikelnr 1: 11830120

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,30mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,30mm Artikelnummer 12737854

Katalog Artikelnr 1: 11830130

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,40mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,40mm Artikelnummer 12737856

Katalog Artikelnr 1: 11830140

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,50mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,50mm Artikelnummer 12737857

Katalog Artikelnr 1: 11830150

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,60mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,60mm Artikelnummer 12737859

Katalog Artikelnr 1: 11830160

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,70mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,70mm Artikelnummer 12737861

Katalog Artikelnr 1: 11830170

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm Artikelnummer 12737863

Katalog Artikelnr 1: 11830180

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,90mm FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,90mm Artikelnummer 12737865

Katalog Artikelnr 1: 11830190

Filter löschen (64 der 64 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster