ProductPage

FORMAT Radiusfräser N HSSco TiAIN Typ 2122

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Kopierfräser mit Vollradius
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 6mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 6mm Artikelnummer 23106293

Katalog Artikelnr 1: 21220600

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm Artikelnummer 23106291

Katalog Artikelnr 1: 21220400

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 5mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 5mm Artikelnummer 23106292

Katalog Artikelnr 1: 21220500

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm Artikelnummer 23106290

Katalog Artikelnr 1: 21220300

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 2mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 2mm Artikelnummer 12049256

Katalog Artikelnr 1: 21220200

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 10mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 10mm Artikelnummer 23106296

Katalog Artikelnr 1: 21221000

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 7mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 7mm Artikelnummer 23106294

Katalog Artikelnr 1: 21220700

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 8mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 8mm Artikelnummer 23106295

Katalog Artikelnr 1: 21220800

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 9mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 9mm Artikelnummer 12049257

Katalog Artikelnr 1: 21220900

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 14mm FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 14mm Artikelnummer 23106298

Katalog Artikelnr 1: 21221400

Typ: Kopierfräser mit Vollradius
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster