ProductPage

BECK Leistungs-Reibahle HNC für Blindlöcher Vollhartmetall TiAIN Typ 1584

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Maschinen-Reibahlen
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: Factory standard
Toleranz: H7
Material: Volhartmetall
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 4mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 4mm Artikelnummer 12125983

Katalog Artikelnr 1: 15840400

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 4,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 4,50mm Artikelnummer 12125987

Katalog Artikelnr 1: 15840450

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5mm Artikelnummer 12125991

Katalog Artikelnr 1: 15840500

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5,01mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5,01mm Artikelnummer 12125992

Katalog Artikelnr 1: 15840501

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5,50mm Artikelnummer 12125995

Katalog Artikelnr 1: 15840550

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 6mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 6mm Artikelnummer 12125999

Katalog Artikelnr 1: 15840600

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 6,01mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 6,01mm Artikelnummer 12126000

Katalog Artikelnr 1: 15840601

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 6,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 6,50mm Artikelnummer 12126003

Katalog Artikelnr 1: 15840650

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 7mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 7mm Artikelnummer 12126004

Katalog Artikelnr 1: 15840700

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 7,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 7,50mm Artikelnummer 12126005

Katalog Artikelnr 1: 15840750

Typ: Maschinen-Reibahlen
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: Factory standard
Toleranz: H7
Material: Volhartmetall
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster