ProductPage

BECK Leistungs-Reibahle HNC für Durchgangslöcher Vollhartmetall TiAIN Typ 1583

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Maschinen-Reibahlen
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: Factory standard
Toleranz: H7
Material: Volhartmetall
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm Artikelnummer 12125922

Katalog Artikelnr 1: 15830400

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4,50mm Artikelnummer 12125926

Katalog Artikelnr 1: 15830450

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 5mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 5mm Artikelnummer 12125930

Katalog Artikelnr 1: 15830500

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 5,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 5,50mm Artikelnummer 12125934

Katalog Artikelnr 1: 15830550

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 6mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 6mm Artikelnummer 12125938

Katalog Artikelnr 1: 15830600

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 6,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 6,50mm Artikelnummer 12125942

Katalog Artikelnr 1: 15830650

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 7mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 7mm Artikelnummer 12125943

Katalog Artikelnr 1: 15830700

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 7,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 7,50mm Artikelnummer 12125944

Katalog Artikelnr 1: 15830750

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 8mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 8mm Artikelnummer 12125948

Katalog Artikelnr 1: 15830800

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 8,50mm BECK Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 8,50mm Artikelnummer 12125952

Katalog Artikelnr 1: 15830850

Typ: Maschinen-Reibahlen
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: Factory standard
Toleranz: H7
Material: Volhartmetall
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster