ProductPage

BECK Maschinenreibahle HSS TiN Typ 1537

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Maschinen-Reibahlen
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
DIN-Norm: 208-B
Toleranz: H7
Material: HSS-co
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 14,0mm BECK Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 14,0mm Artikelnummer 12594394

Katalog Artikelnr 1: 15411400

Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 16,0mm BECK Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 16,0mm Artikelnummer 12594396

Katalog Artikelnr 1: 15411600

Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 18,0mm BECK Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 18,0mm Artikelnummer 12594397

Katalog Artikelnr 1: 15411800

Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 20,0mm BECK Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 20,0mm Artikelnummer 12594398

Katalog Artikelnr 1: 15412000

Typ: Maschinen-Reibahlen
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
DIN-Norm: 208-B
Toleranz: H7
Material: HSS-co
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)