ProductPage

BAHCO Bandsägeblatt Bimetall COBRA PSG Typ Nr. 3851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische informationen  (PDF)
Produktübersicht

Type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG.
Zum Produktionssägen mittlerer bis größerer Querschnitte von verschiedensten Materialarten,
insbesondere legierten und rostfreien Stählen.
Speziell entwickelte Zahnform mit sehr scharfen Schneidkanten für schnellen Schnitt und maximale Schneidleistung.
Hitzebeständige und strapazierfähige HSS-Zahnspitzen.
Präzise Schränkung für glatte Oberflächen. Geschliffene Zähne für präzise und einheitliche Zahnhöhe.
Widerstandsfähiger Blattrücken und M42 Zahnspitzen gewährleisten hervorragende Schnitteigenschaften und lange Lebensdauer.

Typ: Sägebänder
Länge (mm): 3660
Anzahl Zähne je Zoll
Material: Bimetall
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bandsäge Typ 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 2/3 BAHCO Bandsäge Typ 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 2/3 Artikelnummer 23926182
Bandsäge Typ 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 3/4 BAHCO Bandsäge Typ 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 3/4 Artikelnummer 23926183
Bandsäge Typ 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 4/6 BAHCO Bandsäge Typ 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 4/6 Artikelnummer 23926184
Typ: Sägebänder
Länge (mm): 3660
Anzahl Zähne je Zoll
Material: Bimetall
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)