ProductPage

FACOM Innensechskant-Bit 1/4" L50mm Typ Nr. EH.6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.

Anschlussmaß: 1/4
Maß (mm)
Länge (mm): 50
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Bit für Innensechskantschrauben - EH.603 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 3mm FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.603 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 3mm Artikelnummer 23442958
5 Stück pro Paket
Bit für Innensechskantschrauben - EH.604 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 4mm FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.604 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 4mm Artikelnummer 23442959
5 Stück pro Paket
Bit für Innensechskantschrauben - EH.605 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 5mm FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.605 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 5mm Artikelnummer 23442960
5 Stück pro Paket
Bit für Innensechskantschrauben - EH.606 - Standard Innensechskant-Bit für Ihnnensechkantschrauben 1/4" L 50mm 6mm FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.606 - Standard Innensechskant-Bit für Ihnnensechkantschrauben 1/4" L 50mm 6mm Artikelnummer 23442961
5 Stück pro Paket
Bit für Innensechskantschrauben - EH.608 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 8mm FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.608 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 8mm Artikelnummer 23442962
5 Stück pro Paket
Anschlussmaß: 1/4
Maß (mm)
Länge (mm): 50
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)