ProductPage

FACOM Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben Typ Nr. END.2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Verwendung mit Hand-Schlagschraubern.
-5/16" Antrieb (7,94 mm).
-Ausführung: brüniert.

Schraubsystem: Pozidriv PZ
Anschlussmaß: 5/16
Bitgröße
Gesamtlänge (mm): 32
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.201 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ1 FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.201 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ1 Artikelnummer 23442975
10 Stück pro Paket
Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.202 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ2 FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.202 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ2 Artikelnummer 23442976
10 Stück pro Paket
Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.203 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ3 FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.203 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ3 Artikelnummer 23442977
10 Stück pro Paket
Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.204 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ4 FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - END.204 - Kraftbit 5/16" L32mm für Pozidriv-Schrauben PZ4 Artikelnummer 23442978
10 Stück pro Paket
Schraubsystem: Pozidriv PZ
Anschlussmaß: 5/16
Bitgröße
Gesamtlänge (mm): 32
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)