FACOM Kraftbit 5/16" L41mm für Schlitzschrauben Typ Nr. ENS.2
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
ENS.2 - IMPACT-BITS SERIE 2 FÜR SCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Verwendung mit Hand-Schlagschraubern.
-5/16" Antrieb (7,94 mm).
-Ausführung: brüniert.
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 2/ENS.205.5 - Kraftbit 5/16" L41mm 5,5mm
Artikelnummer 23442993
|
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 2/ENS.206.5 - Kraftbit 5/16" L41mm 6,5mm
Artikelnummer 23442994
|
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 2/ENS.208 - Kraftbit 5/16" L41mm 8mm
Artikelnummer 23442995
|
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 2/ENS.210 - Kraftbit 5/16" L41mm 10mm
Artikelnummer 23442996
|
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Schlitzschrauben -SERIE 2/ ENS.212 - Kraftbit 5/16" L41mm 12mm
Artikelnummer 23442997
|
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 2/ENS.214 - Kraftbit 5/16" L41mm 14mm
Artikelnummer 23442998
|
10 Stück pro Paket
|