FACOM Drehmomentschlüssel 5Nm feste Knarre Typ Nr. R.306-5
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit ab Werk: ± 2%.
-Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen.
-Kompakter Schlüssel für schwierigen Zugang.
-Knarre mit 72 Zähnen (und 5° Drehwinkel) für den Einsatz mit Steckschlüsseln.
-Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden kann.
-Nummerierter Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
-Lieferung im Kasten, Abm.(L x B): 205 x 120 mm.