ProductPage

FORMAT Splinttreiber Typ 6863

Typ: Splinttreiber
Länge (mm): 150
Durchmesser Spitze (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Splintentreiber DIN6450 2mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 2mm Artikelnummer 23077504

Katalog Artikelnr 1: 68630002

Splintentreiber DIN6450 3mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 3mm Artikelnummer 23077505

Katalog Artikelnr 1: 68630003

Splintentreiber DIN6450 4mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 4mm Artikelnummer 23077506

Katalog Artikelnr 1: 68630004

Splintentreiber DIN6450 5mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 5mm Artikelnummer 23077507

Katalog Artikelnr 1: 68630005

Splintentreiber DIN6450 6mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 6mm Artikelnummer 23077508

Katalog Artikelnr 1: 68630006

Splintentreiber DIN6450 8mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 8mm Artikelnummer 23077510

Katalog Artikelnr 1: 68630008

Splintentreiber DIN6450 9mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 9mm Artikelnummer 23077511

Katalog Artikelnr 1: 68630009

Splintentreiber DIN6450 10mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 10mm Artikelnummer 23077512

Katalog Artikelnr 1: 68630010

Splintentreiber DIN6450 12mm FORMAT Splintentreiber DIN6450 12mm Artikelnummer 23077513

Katalog Artikelnr 1: 68630012

Typ: Splinttreiber
Länge (mm): 150
Durchmesser Spitze (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)