Stahlkeil SFIX Typ 6800
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: aus schmiedbarem Gusseisen. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unerschütterlich fest.
Anwendung: zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf.
Hammerkeil SFIX Größe 1 20mm
Artikelnummer 23076424
Katalog Artikelnr 1: 68000015 |
|||
Hammerkeil SFIX Größe 4 29mm
Artikelnummer 23076427
Katalog Artikelnr 1: 68000030 |
|||
Hammerkeil SFIX Größe 00 13mm
Artikelnummer 23076430
Katalog Artikelnr 1: 68000005 |
|||
Hammerkeil SFIX Größe 5 32mm
Artikelnummer 23076428
Katalog Artikelnr 1: 68000035 |
|||
Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm
Artikelnummer 23076423
Katalog Artikelnr 1: 68000010 |
|||
Hammerkeil SFIX Größe 5,5 40mm
Artikelnummer 23076431
Katalog Artikelnr 1: 68000040 |
|||
Hammerkeil SFIX Größe 6 50mm
Artikelnummer 23076429
Katalog Artikelnr 1: 68000045 |
|||
Hammerkeil SFIX Größe 3 26mm
Artikelnummer 23076426
Katalog Artikelnr 1: 68000025 |