ProductPage

RIDGID Tragbares Anfasgerät Typ B-500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Das tragbare Anfasgerät B-500 produziert innerhalb von 45 Sekunden* hochwertige Anfasungen ohne Flammen oder Funken. Die kompakte Bauweise ermöglicht die schnelle Montage an ein 4"- Rohr (10,16 cm) bis zu einer maximalen Wandstärke von 1,27 cm (1/2”) und erstellt gleichmäßige Anfasungen in einem einzigen Durchgang.
Geschwindigkeit

  •     
  • Vorbereitung und Anfasung von 10"-Durchmesser Schedule 40 Rohr in 45 Sekunden!
  •     
  • Das Rohr ist direkt nach dem Anfasen kühl zum Anfassen.
Gleichmäßigkeit
  •     
  • Ein exakter Anfaswinkel des gesamten Rohrdurchmessers ermöglicht eine optimale Anzahl an Decklagen.
  •     
  • Verstellbare Stegbreite von 0 bis 4,8 mm (0" bis 3/16") zur Anpassung auf die Anforderungen des Schweißers.
  •     
  • Produziert mithilfe von 6 austauschbaren, simultan arbeitenden Klingen ein sauberes Ergebnis.
Einfachheit
  •     
  • Schnelle Montage und Bedienung.
  •     
  • Mit dem zum Patent angemeldeten Einspannsystem wird das Werkzeug sicher am Rohr befestigt.
  •     
  • LED-Geschwindigkeitsanzeige für optimale Leistung
  •     
  • Funkenfreier Betrieb

Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Abschrägmaschine B500 w/37° 1/2 RIDGID Abschrägmaschine B500 w/37° 1/2 Artikelnummer 12977871
Abschrägmaschine B500 w/30° Schneidköpfe RIDGID Abschrägmaschine B500 w/30° Schneidköpfe Artikelnummer 12977862
Montagehalterung TBM-36 für B-500 RIDGID Montagehalterung TBM-36 für B-500 Artikelnummer 13211408
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)