FORMAT Bügelhohlrohr Typ 7120
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: DIN 7200 A, aus speziellem Werkzeugstahl, in Matrize geschmiedet mit fein poliertem Rohr und lackiertem Schaft.
Anwendung: zum Herstellen von Dichtungen und Dichtringen aus Karton, Leder, Gummi usw.
FORMAT
Henkellocheisen 2mm
Artikelnummer 23076598
Katalog Artikelnr 1: 71200002 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 3mm
Artikelnummer 23076599
Katalog Artikelnr 1: 71200003 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 4mm
Artikelnummer 23076600
Katalog Artikelnr 1: 71200004 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 5mm
Artikelnummer 23076601
Katalog Artikelnr 1: 71200005 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 6mm
Artikelnummer 23076602
Katalog Artikelnr 1: 71200006 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 7mm
Artikelnummer 23076603
Katalog Artikelnr 1: 71200007 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 8mm
Artikelnummer 23076604
Katalog Artikelnr 1: 71200008 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 9mm
Artikelnummer 23076671
Katalog Artikelnr 1: 71200009 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 10mm
Artikelnummer 23076605
Katalog Artikelnr 1: 71200010 |
|||
FORMAT
Henkellocheisen 11mm
Artikelnummer 23076672
Katalog Artikelnr 1: 71200011 |