ProductPage

RIDGID Rohrschneider Serie 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ des Artikels
Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Universal-Riemenscheibenabzieher, zweiarmig, mit schmalem Zughaken Typ 20 Größe 4 RIDGID Universal-Riemenscheibenabzieher, zweiarmig, mit schmalem Zughaken Typ 20 Größe 4 Artikelnummer 23083417
Universal-Riemenscheibenabzieher, zweiarmig, mit schmalem Zughaken Typ 20, Nr.20-1 90mm RIDGID Universal-Riemenscheibenabzieher, zweiarmig, mit schmalem Zughaken Typ 20, Nr.20-1 90mm Artikelnummer 23083421
Draadpenkaliber Go+NoGo G 1/8 Steigung 28 RIDGID Draadpenkaliber Go+NoGo G 1/8 Steigung 28 Artikelnummer 23083419
Rohrförmige Innenmessschraube mit Verlängerungen Serie 139  - Artnr. 139-003 RIDGID Rohrförmige Innenmessschraube mit Verlängerungen Serie 139 - Artnr. 139-003 Artikelnummer 23083415
Draadpenkaliber Go+NoGo G 3/4 Steigung 14 RIDGID Draadpenkaliber Go+NoGo G 3/4 Steigung 14 Artikelnummer 23083368
Rohrschneider Serie 150 mit dickwandigem Kunststoff 154-PE 50-110mm RIDGID Rohrschneider Serie 150 mit dickwandigem Kunststoff 154-PE 50-110mm Artikelnummer 11806776
Rohrschneider Serie 150 für Kunststoff 156-P 110-160mm RIDGID Rohrschneider Serie 150 für Kunststoff 156-P 110-160mm Artikelnummer 23083423
Rohrschneider Serie 150 für Kunststoff 153-P 25-75mm RIDGID Rohrschneider Serie 150 für Kunststoff 153-P 25-75mm Artikelnummer 23083418
Rohrschneider Serie 150 mit dickwandigem Kunststoff 156-PE 110-160mm RIDGID Rohrschneider Serie 150 mit dickwandigem Kunststoff 156-PE 110-160mm Artikelnummer 11806281
Rohrschneider Serie 150 für Kupfer 156 32-90mm RIDGID Rohrschneider Serie 150 für Kupfer 156 32-90mm Artikelnummer 23083422
Typ des Artikels
Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)