ProductPage

FACOM Schlitzschraubendreher, gefräste Klinge Typ Nr. AR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

-Runde gefräste Klinge für Zugänglichkeit an tief liegenden Stellen.
-Ausführung: verchromt, poliert

Klingenbreite (mm)
Klingenlänge (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  2X40 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 2X40 Artikelnummer 23442491
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  2,5X50 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 2,5X50 Artikelnummer 23442492
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  2,5X75 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 2,5X75 Artikelnummer 23442493
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  3X75 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 3X75 Artikelnummer 23442494
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  3,5X75 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 3,5X75 Artikelnummer 23442495
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  3,5X100 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 3,5X100 Artikelnummer 23442496
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  4X100 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 4X100 Artikelnummer 23442497
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  4X150 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 4X150 Artikelnummer 23442498
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  5,5X100 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 5,5X100 Artikelnummer 23442499
Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge -  5,5X150 FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 5,5X150 Artikelnummer 23442500
Klingenbreite (mm)
Klingenlänge (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster