STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600 -Sechskantklinge für Ausdauer und optimale Leistungen. -Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben. -Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest. -Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest. -Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.