FACOM TORX-Schraubendrehersatz Protwist Typ ATXRP
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
PROTWIST® SCHRAUBENDREHERSÄTZE
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
-Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
-Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
ATXRP10X75, ATXRP15X75, ATXRP20X100, ATXRP25X100, ATXRP30X125