ProductPage

THORMAS Handradschlüssel funkenfrei Cu-Be

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Ausführung: Inch
Schlüsselweite (in): 8 - 15
Material: Beryllium-Kupfer
Ausführung funkenarm: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handradschlüssel funkenfrei Cu-Be 8-15X400mm THORMAS Handradschlüssel funkenfrei Cu-Be 8-15X400mm Artikelnummer 13408714
Ausführung: Inch
Schlüsselweite (in): 8 - 15
Material: Beryllium-Kupfer
Ausführung funkenarm: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)