ProductPage

CAT Langer Innensechskantschlüsselsatz niro mit Kugelkopf

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Autoklavierbar: 134°C bei 2 bar

Ausführung: metrisch
Kugelkopf: Ja
Material: Edelstahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Sechskant-Winkelschraubendreher SATZ 9st CAT Sechskant-Winkelschraubendreher SATZ 9st Artikelnummer 12733228
Sechskant-Winkelschraubendreher SATZ 15s CAT Sechskant-Winkelschraubendreher SATZ 15s Artikelnummer 12733265
Ausführung: metrisch
Kugelkopf: Ja
Material: Edelstahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)