ProductPage

FACOM Kurze Maulringschlüssel, Zollmaße Typ Nr. 39

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

39 - KURZE GABEL-RINGSCHLÜSSEL, ZOLLMASSE
-STANDARDS: ASME B107.100
-Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
-Zollmaße: 1/8" bis 11/16".
-Ausführung: verchromt, satiniert.

Ausführung: Inch
Schlüsselweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Maulringschlüssel - 39.1/2 - Maul-ringschluessel Kurz - 1/2" FACOM Maulringschlüssel - 39.1/2 - Maul-ringschluessel Kurz - 1/2" Artikelnummer 23444307
Maulringschlüssel - 39.1/4 - Maul-ringschluessel Kurz - 1/4" FACOM Maulringschlüssel - 39.1/4 - Maul-ringschluessel Kurz - 1/4" Artikelnummer 23444301
Maulringschlüssel - 39.1/8H - Maul-ringschluessel kurz - 1/8" FACOM Maulringschlüssel - 39.1/8H - Maul-ringschluessel kurz - 1/8" Artikelnummer 23444297
Maulringschlüssel - 39.3/16H - Maul-ringschluessel kurz - 3/16" FACOM Maulringschlüssel - 39.3/16H - Maul-ringschluessel kurz - 3/16" Artikelnummer 23444299
Maulringschlüssel - 39.3/8 - Maul-ringschluessel kurz - 3/8" FACOM Maulringschlüssel - 39.3/8 - Maul-ringschluessel kurz - 3/8" Artikelnummer 23444305
Maulringschlüssel - 39.5/16 - Maul-ringschluessel Kurz - 5/16" FACOM Maulringschlüssel - 39.5/16 - Maul-ringschluessel Kurz - 5/16" Artikelnummer 23444303
Maulringschlüssel - 39.5/32H - Maul-ringschluessel kurz - 5/32" FACOM Maulringschlüssel - 39.5/32H - Maul-ringschluessel kurz - 5/32" Artikelnummer 23444298
Maulringschlüssel - 39.5/8 - Maul-ringschluessel Kurz - 5/8" FACOM Maulringschlüssel - 39.5/8 - Maul-ringschluessel Kurz - 5/8" Artikelnummer 23444309
Maulringschlüssel - 39.7/16 - Maul-ringschluessel kurz - 7/16" FACOM Maulringschlüssel - 39.7/16 - Maul-ringschluessel kurz - 7/16" Artikelnummer 23444306
Maulringschlüssel - 39.7/32H - Maul-ringschluessel kurz - 7/32" FACOM Maulringschlüssel - 39.7/32H - Maul-ringschluessel kurz - 7/32" Artikelnummer 23444300
Ausführung: Inch
Schlüsselweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster