ProductPage

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br metrisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Ausführung
Material: Aluminium-Bronze
Schlüsselweite (mm)
Ausführung funkenarm: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br  8X10 THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 8X10 Artikelnummer 13408367
Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br  12X13 THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 12X13 Artikelnummer 13408297
Doppelmaulschluessel AlBr - 12X13 THORMAS Doppelmaulschluessel AlBr - 12X13 Artikelnummer 23015240
Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br  17X19 THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 17X19 Artikelnummer 13408308
Doppelmaulschluessel AlBr - 17X19 THORMAS Doppelmaulschluessel AlBr - 17X19 Artikelnummer 23015300
Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br  22X24 THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 22X24 Artikelnummer 13408322
Doppelmaulschluessel AlBr - 22X24 THORMAS Doppelmaulschluessel AlBr - 22X24 Artikelnummer 23015370
Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br  24X27 THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 24X27 Artikelnummer 13408326
Doppelmaulschluessel AlBr - 30X32 THORMAS Doppelmaulschluessel AlBr - 30X32 Artikelnummer 23015430
Doppelmaulschluessel AlBr - 34X36 THORMAS Doppelmaulschluessel AlBr - 34X36 Artikelnummer 23015450
Ausführung
Material: Aluminium-Bronze
Schlüsselweite (mm)
Ausführung funkenarm: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)