ProductPage

GEDORE VDE-Ringschlüssel tief gebogen Typ VDE 2 E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einzelner VDE-Ringschlüssel
Ausführung: aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, tief gebogen. Der Griff ist mit einer 2-farbigen beschichteten Lage (außen rot, innen gelb) überzogen. VDE-isoliert bis zu 1000 V nach EN 60900/IEC 60900:2004.

Ausführung: metrisch
Schlüsselweite (mm): 8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm GEDORE VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm Artikelnummer 23067820
Ausführung: metrisch
Schlüsselweite (mm): 8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)