ProductPage

THORMAS Verstellbarer einmaulschluessel funkenfrei Al-Br

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Länge (mm): 380
Max. Schlüsselweite (mm): 48
Ausführung funkenarm: Ja
Material: Aluminium-Bronze
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Verstellbarer einmaulschluessel  48X380mm / 15" AlBr THORMAS Verstellbarer einmaulschluessel 48X380mm / 15" AlBr Artikelnummer 23013140
Länge (mm): 380
Max. Schlüsselweite (mm): 48
Ausführung funkenarm: Ja
Material: Aluminium-Bronze
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)