FACOM Modul Schlagwerkzeug 205C Typ MOD.MI7
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
MODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN
-Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel: - Passend für die Werkstattwagen CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+.
Schaummodul-Schlagwerkzeug mit Fasergriff
- Tischhammer mit Fasergriff 500g
- Kunststoffhammer 32mm
- Eindringtiefe 4 - 5 - 6 mm
- Mittelpunkt 6mm
- Meißel 18mm
Einlage PL.333