FACOM Schraubendrehersatz isoliert, 1000V Typ Nr. ATD.JVE
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
AT2.5X75VE, AT3X100VE, AT3.5X100VE, AT4X100VE,AT5.5X125VE, AT6.5X150VE, ATD1X100VE, ATD2X125VE
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V gemäß VDE getestet.
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
-Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
-Lieferung im Kasten.