FACOM Kompakter Steckschlüsselsatz 1/4" 6-kant Metrisch mit Knarre und staubdichtem Kopf Typ Nr. RL.NANr.
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Enthält:Umschaltknarre(n) 1/4":
Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4" - RL.161Steckschlüssel 1/4":
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 05,5 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 06 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 07 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 08 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 09 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 10 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 11 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 12 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 13 mm
R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 14 mmSchraubeinsatz Serie 1:
ED.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ1 L 25 mm
ED.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ2 L 25 mm
ED.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ3 L 25 mm
EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 3,0 L 25 mm
EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 4,0 L 25 mm
EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 5,0 L 25 mm
EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 6,0 L 25 mm
EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 7,0 L 25 mm
EP.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PH1 L 25 mm
EP.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PH2 L 25 mm
EP.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PH3 L 25 mm
ES.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Schlitzschrauben - 1/4 F4,5 L 25 mm
ES.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Schlitzschrauben - 1/4 F6,5 L 25 mm
ES.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Schlitzschrauben - 1/4 F8,0 L 25 mm
EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 10 L 25 mm
EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 15 L 25 mm
EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 20 L 25 mm
EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 25 L 25 mm
EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 27 L 25 mm
EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 30 L 25 mm
EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 40 L 25 mmAntriebselement(e) 1/4":
Adapter für Steckschlüssel 1/4" - 1/4" - ECR
Universal-Kardangelenk 1/4" - R.240A
Verbindungsstück 1/4" für Schraubeinsatz, mit Standard-Federring - R.235
Schraubendrehergriff 1/4" kurz - R.236C
R - Verlängerung 1/4" Standard - L 100 mm
R - Verlängerung 1/4" Standard - L 55 mmVerpackung:
Leere Schachtel R2NANO/R360NANO - BV.NANO