ProductPage

FACOM Lange Steckschlüssel 3/8" 12-Kant, metrische Maße Typ Nr. J.LA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

J.LA - LANGE STECKSCHLÜSSEL 3/8", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern .
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.L40U).
-Ausführung: glanzverchromt.

Schlüsselweite (mm)
Anschlussmaß (in): 3/8
Länge (mm)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.7LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 7mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.7LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 7mm Artikelnummer 23443259
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.8LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 8mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.8LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 8mm Artikelnummer 23443260
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.9LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 9mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.9LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 9mm Artikelnummer 23443261
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.10LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 10mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.10LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 10mm Artikelnummer 23443262
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.11LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 11mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.11LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 11mm Artikelnummer 23443263
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.12LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 12mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.12LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 12mm Artikelnummer 23443264
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.13LA -- Lange Steckschlüssel  3/8" 12-kant - 13mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.13LA -- Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 13mm Artikelnummer 23443265
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.14LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 14mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.14LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 14mm Artikelnummer 23443266
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.15LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 15mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.15LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 15mm Artikelnummer 23443267
Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.16LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 16mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.16LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 16mm Artikelnummer 23443268
Schlüsselweite (mm)
Anschlussmaß (in): 3/8
Länge (mm)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster