ProductPage

FACOM Steckschlüssel 1/2" 12-Kant, metrische Maße Typ Nr. S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

Schlüsselweite (mm)
Anschlussmaß (in): 1/2
Länge (mm)
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  8mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 8mm Artikelnummer 23443638
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  9mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 9mm Artikelnummer 23443639
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  10mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 10mm Artikelnummer 23443640
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  11mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 11mm Artikelnummer 23443641
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  12mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 12mm Artikelnummer 23443642
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  13mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 13mm Artikelnummer 23443643
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  14mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 14mm Artikelnummer 23443644
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  15mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 15mm Artikelnummer 23443645
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  16mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 16mm Artikelnummer 23443646
Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch  17mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 17mm Artikelnummer 23443647
Schlüsselweite (mm)
Anschlussmaß (in): 1/2
Länge (mm)
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster