ProductPage

FACOM Steckschlüssel 3/4" 6-Kant, metrische Maße Typ Nr. K.HB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind.
-Mit Schnellentriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt. .

Schlüsselweite (mm)
Anschlussmaß (in): 3/4
Länge (mm)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.19HB - 3/4"  19mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.19HB - 3/4" 19mm Artikelnummer 23447495
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.21HB - 3/4"  21mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.21HB - 3/4" 21mm Artikelnummer 23447501
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.22HB - 3/4"  22mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.22HB - 3/4" 22mm Artikelnummer 23447507
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.23HB - 3/4"  23mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.23HB - 3/4" 23mm Artikelnummer 23447513
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.24HB - 3/4"  24mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.24HB - 3/4" 24mm Artikelnummer 23447521
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.26HB - 3/4"  26mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.26HB - 3/4" 26mm Artikelnummer 23447522
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.27HB - 3/4"  27mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.27HB - 3/4" 27mm Artikelnummer 23447525
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.28HB - 3/4"  28mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.28HB - 3/4" 28mm Artikelnummer 23447528
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.29HB - 3/4"  29mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.29HB - 3/4" 29mm Artikelnummer 23447535
Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.30HB - 3/4"  30mm FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.30HB - 3/4" 30mm Artikelnummer 23447539
Schlüsselweite (mm)
Anschlussmaß (in): 3/4
Länge (mm)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster