ProductPage

FACOM Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschlussmaß: 1/2
Größe (TX)
Mit Loch: Nein
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T40 FACOM Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T40 Artikelnummer 23447485
Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T45 FACOM Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T45 Artikelnummer 23447486
Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T55 FACOM Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T55 Artikelnummer 23447487
Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T70 FACOM Steckschlüssel 1/2" mit langem Bit für TORX-Schrauben Typ Nr. SX.LA - T70 Artikelnummer 23447488
Anschlussmaß: 1/2
Größe (TX)
Mit Loch: Nein
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)