ProductPage

FACOM Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 187.AVSE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Länge (mm)
Ausführung funkenarm: Nein
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 1000V FACOM Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 1000V Artikelnummer 23448249
Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 185mm FACOM Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 185mm Artikelnummer 23448250
Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 205mm FACOM Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 205mm Artikelnummer 23448248
Länge (mm)
Ausführung funkenarm: Nein
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)