ProductPage

FACOM Kombinationszangen isoliert Typ Nr. 187A.VE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

187A.VE - UNIVERSALZANGEN - 1000 VOLT ISOLIERT
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Die Spannflächen von ovalen und gecrimpten Rohren / Kabeln werden kombiniert mit kräftigen Schneiden.
-Für sauberes Schneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: von weichen Drähten über moderne Werkstoffe bis hin zur maximalen Pianodraht-Spezifikation:- 187A.16VE: 1,8mm 215 kg / mm²- 187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm²
-Große mechanische Vorteile dank einer verkleinerten Geometrie der Ränder und Schneiden.
-Hochfester Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten Schneiden.
-Ergonomische Einblock-Griffe mit derselben vorteilhaften Zugänglichkeit wie herkömmliche Griffe und beständig gegen Chemikalien in der Werkstatt
-Korrosionsbeständige, lackierte Ausführung.

Länge (mm)
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kombizange - 187A.16VE - Isolierte Zange  16mm FACOM Kombizange - 187A.16VE - Isolierte Zange 16mm Artikelnummer 13629328
Kombizange - 187A.18VE - Isolierte Zange 18mm FACOM Kombizange - 187A.18VE - Isolierte Zange 18mm Artikelnummer 13553380
Länge (mm)
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)