ProductPage

FACOM Kombinationszangen Typ Nr. 187A.CPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

187A.CPE - UNIVERSALZANGEN
-Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen.
-Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen:
* 187A.16CPE: 1.8mm 215 kg/mm²
* 187A.18CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
* 187A.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm²
* 187AE.20CPE: 2,2 mm 205 kg/mm²
-187AE ist zum Ergreifen von Nägeln und Schrauben geeignet Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich. Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kombizange - 187A.16CPE - Zange 16mm FACOM Kombizange - 187A.16CPE - Zange 16mm Artikelnummer 13663467
Kombizange - 187A.18CPE - Zange 18mm FACOM Kombizange - 187A.18CPE - Zange 18mm Artikelnummer 13501785
Kombizange - 187A.20CPE - Zange 20mm FACOM Kombizange - 187A.20CPE - Zange 20mm Artikelnummer 13375884
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)