FORMAT Seitenschneider mit Mehrkomponentengriff Typ 5293
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
FORMAT
Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 140mm
Artikelnummer 23073218
Katalog Artikelnr 1: 52930140 |
|||
FORMAT
Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 160mm
Artikelnummer 23073219
Katalog Artikelnr 1: 52930160 |
|||
FORMAT
Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 180mm
Artikelnummer 23073220
Katalog Artikelnr 1: 52930180 |
|||
FORMAT
Seitenschneider verchromtmit 2-Komponenten-Griffen 125mm
Artikelnummer 23287553
Katalog Artikelnr 1: 52930125 |