FORMAT Gerade Sicherungsringzange für Innenringe Typ 5617
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: DIN 5256, Form C, rechts.
Anwendung: zur Montage von Innen-Sicherungsringen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spitzen induktiv gehärtet.
FORMAT
Sicherungsringzange innengerade J0 145mm
Artikelnummer 23071722
Katalog Artikelnr 1: 56170000 |
|||
FORMAT
Sicherungsringzange innengerade J1 145mm
Artikelnummer 23071723
Katalog Artikelnr 1: 56170001 |
|||
FORMAT
Sicherungsringzange innengerade J3 230mm
Artikelnummer 23071725
Katalog Artikelnr 1: 56170003 |
|||
FORMAT
Sicherungsringzange innengerade J4 310mm
Artikelnummer 23071726
Katalog Artikelnr 1: 56170004 |