ProductPage

FACOM Sicherungsringzange 45 ° außen Typ Nr. 167A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

-STANDARDS: NF E 73-130ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 100 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.

Ausführung: 167
Spannbereich
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Sicherungsringzange - 167A.23 -  45° äußerlich 3-10 mm FACOM Sicherungsringzange - 167A.23 - 45° äußerlich 3-10 mm Artikelnummer 11952965
Sicherungsringzange - 167A.18 -  45° äußerlich 18-60 mm FACOM Sicherungsringzange - 167A.18 - 45° äußerlich 18-60 mm Artikelnummer 11952964
Sicherungsringzange - 167A.13 -  45° äußerlich 10-25 mm FACOM Sicherungsringzange - 167A.13 - 45° äußerlich 10-25 mm Artikelnummer 11952963
Sicherungsringzange - 167A.9 -  45° äußerlich 3-10 mm FACOM Sicherungsringzange - 167A.9 - 45° äußerlich 3-10 mm Artikelnummer 11952962
Ausführung: 167
Spannbereich
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)