ProductPage

FACOM Sicherungsringzange 90 ° außen Typ Nr. 197A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.

Ausführung: 197
Spannbereich
Länge (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Sicherungsringzange - 197A.18 -  90 ° außen  18-60 mm FACOM Sicherungsringzange - 197A.18 - 90 ° außen 18-60 mm Artikelnummer 11953004
Sicherungsringzange - 197A.23 -  90 ° außen  32-100 mm FACOM Sicherungsringzange - 197A.23 - 90 ° außen 32-100 mm Artikelnummer 11953005
Sicherungsringzange - 197A.9 -  90 ° außen  3-10 mm FACOM Sicherungsringzange - 197A.9 - 90 ° außen 3-10 mm Artikelnummer 11953002
Sicherungsringzange - 197A.32 -  90 ° außen  85-200 mm FACOM Sicherungsringzange - 197A.32 - 90 ° außen 85-200 mm Artikelnummer 11953006
Sicherungsringzange - 197A.13 -  90 ° außen  10-25 mm FACOM Sicherungsringzange - 197A.13 - 90 ° außen 10-25 mm Artikelnummer 11953003
Ausführung: 197
Spannbereich
Länge (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)