KNIPEX Bolzenvorschneider Typ 61 01
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Ausführung: aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert. Kopf poliert. Im Vergleich mit herkömmlichen Hebel-Vorschneidezangen besonders hohes Schneidvermögen mit wenig Kraftanstrengung dank optimaler Übersetzung. Schneidflächen extra induktiv gehärtet (64 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen.
Anwendung: besonders geeignet im Draht- und Zaunbau sowie zum Schneiden von Bolzen, Nägeln usw.
Weicher Draht = 220 N/mm²
Mittelharter Draht = 750 N/mm²
Harter Draht = 1.800 N/mm²
Klavierdraht = 2.300 N/mm²