ProductPage

ENERPAC Hydraulische Druckmanometer Serie: G/H Anschlussstelle: Unten

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Gehäusedurchmesser (mm): 100
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/4" NPTF
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle: Unten
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Manometer G4088L ENERPAC Manometer G4088L Artikelnummer 12531069

Katalog Artikelnr 1: G4088L

Gehäusedurchmesser (mm): 100
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/4" NPTF
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle: Unten
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)