ProductPage

ENERPAC RC-Serie, TRIO einfachwirkende Zylinder

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: RC
Type (DW/EW): Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Bohrung (mm): 28.7
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 5000
Anzahl Kolben: 1
Aussendurchmesser Kolbenstange (mm): 25.4
Hub (mm): 177
Vorderbefestigung: Ohne
Hinterbefestigung: Ohne
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Hochdruckzylinder RC57 ENERPAC Hochdruckzylinder RC57 Artikelnummer 12526203
Typ: RC
Type (DW/EW): Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Bohrung (mm): 28.7
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 5000
Anzahl Kolben: 1
Aussendurchmesser Kolbenstange (mm): 25.4
Hub (mm): 177
Vorderbefestigung: Ohne
Hinterbefestigung: Ohne
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)