ProductPage

ENERPAC RCH-Serie, einfachwirkender Hohlplungerzylinder

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: RCH
Type (DW/EW): Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Bohrung (mm): 54.1
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 12000
Anzahl Kolben: 1
Aussendurchmesser Kolbenstange (mm): 35.1
Hub (mm): 8
Vorderbefestigung: Innengewinde
Hinterbefestigung: Ohne
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Hochdruckzylinder RCH120 ENERPAC Hochdruckzylinder RCH120 Artikelnummer 12526242
Typ: RCH
Type (DW/EW): Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Bohrung (mm): 54.1
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 12000
Anzahl Kolben: 1
Aussendurchmesser Kolbenstange (mm): 35.1
Hub (mm): 8
Vorderbefestigung: Innengewinde
Hinterbefestigung: Ohne
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)