ProductPage
Home
Produkte
Werkzeuge
Hydraulik Werkzeuge
Zylinder und Hebegerӓte
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ENERPAC
SC-Serie, Zylinderpumpensätze
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Größen anzeigen
- Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
- Hublänge: 38 - 362 mm.
- Maximaler Betriebsdruck: 700 bar.
Typ: Cylinder set SCH
Typ: Cylinder set SCH
Type (DW/EW): Einfachwirkend
Type (DW/EW): Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 30000
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 30000
Anzahl Kolben: 1
Anzahl Kolben: 1
Hub (mm): 64
Hub (mm): 64
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
ENERPAC
Einfach wirkender Zylinderpumpensatz SCH302XCE
Artikelnummer 13331022
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "single-acting cylinder pump set sch302xce", "item_id": "g3021459159317872", "material_number": "13331022", "item_brand": "enerpac", "item_category":"tools", "item_category2":"hydraulic tools", "item_category3":"cylinders and jacks", "item_category4": "pr2039523812579114", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Typ: Cylinder set SCH
Typ: Cylinder set SCH
Type (DW/EW): Einfachwirkend
Type (DW/EW): Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 30000
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg): 30000
Anzahl Kolben: 1
Anzahl Kolben: 1
Hub (mm): 64
Hub (mm): 64
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)