MARKAL Lackmarker mit hoher Temperaturbeständigkeit
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die einzigartige Lackrezeptur verläuft nicht und trocknet schnell auf öligen Oberflächen und sorgt für präzise, dauerhafte Markierungen.
Dank des xylolfreien Lacks geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender und keine Probleme in den USA mit der Einhaltung des kalifornischen Wasserschutzgesetzes (California Proposition 65) sowie der von der US-Umweltbehörde erstellten Liste gefährlicher Luftschadstoffe (EPA HAPS) und der Meldepflicht für toxische Chemikalien (Sara 313).
Stabiles Metallgehäuse und robuste Spitze sorgen für selteneres Abbrechen und längere Lebensdauer des Markers
Dank der ergonomischen Clip-Kappe bequeme Aufbewahrung in der Tasche
Temperaturbereich: -46°C bis 66°C
OBERFLÄCHEN:
Metalle
Glas
Keramik
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Wärmebehandlung
Glühen
Metallherstellung
Metallverarbeitung
Schweißen
Glasherstellung
MARKAL
Lackmarker mit hoher Temperaturbeständigkeit schwarz 3mm
Artikelnummer 12968989
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
MARKAL
Lackmarker mit hoher Temperaturbeständigkeit weiss 3mm
Artikelnummer 12968991
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
MARKAL
Lackmarker mit hoher Temperaturbeständigkeit gelb 3mm
Artikelnummer 12968990
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|