MARKAL Marker für heiße Oberflächen: 107°C bis 593°C (225°F bis 1100°F)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Marker für heiße Oberflächen wie Gussstücke, Schmiedestücke, Spulen, Knüppel, Bleche usw.
Längere Verwendungszeit – bis zu dreimal längere Lebensdauer als andere Kreiden
Schnell trocknende, dauerhafte Markierungen verlaufen/verbrennen/verfärben/schälen und brechen nicht
Schmiedestücke und andere Teile können ohne Beschädigung der Markierungen sofort in kaltes Wasser getaucht werden.
Echter Lack für dauerhafte, sehr gut sichtbare Markierungen
Markierungen lösen sich im Beizbad auf
Temperaturbereich: 107°C bis 593°C
OBERFLÄCHEN:
Spulen
Knüppel und Stangen
Gussstücke und Masseln
Barren und Bleche
Schienen und Träger
Glas
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Gießereien und Schmieden
Stahlwerke und Stahlhandel
Aluminiumwerke
Schmelzhütten
Glasindustrie
MARKAL
Marker für heiße Oberflächen: 107°C bis 593°C (225°F bis 1100°F) schwarz 9,5mm
Artikelnummer 12956968
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
MARKAL
Marker für heiße Oberflächen: 107°C bis 593°C (225°F bis 1100°F) rot 9,5mm
Artikelnummer 12677021
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|