ProductPage

ASW Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel 3/4" für Innensechskantschrauben Typ 6205

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschlussmaß (in): 3/4
Länge (mm): 62
Maß (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 14mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 14mm Artikelnummer 12521585

Katalog Artikelnr 1: 62052014

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 17mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 17mm Artikelnummer 12521586

Katalog Artikelnr 1: 62052017

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19mm Artikelnummer 12521587

Katalog Artikelnr 1: 62052019

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 22mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 22mm Artikelnummer 12521588

Katalog Artikelnr 1: 62052022

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 24mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 24mm Artikelnummer 12521589

Katalog Artikelnr 1: 62052024

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 27mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 27mm Artikelnummer 12521590

Katalog Artikelnr 1: 62052027

Anschlussmaß (in): 3/4
Länge (mm): 62
Maß (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)